表面保护:
符合 DBL 9440.40 标准(银色,不含六价铬 (VI))→ VDA 235-104.42
耐腐蚀性:
- ≤ M8 → 约 480 个小时,无基底金属耐腐蚀,符合 DIN EN ISO 9227-NSS 标准。
- ≥ M10 → 约 720 个小时,无基底金属耐腐蚀,符合 DIN EN ISO 9227-NSS 标准。
规定的耐腐蚀性适用于根据 DIN EN ISO 9227-NSS 在涂层处于“已覆涂层”状态之后的最早 24 小时(即在分拣、包装、运输和/或装配前)进行的腐蚀测试(盐雾试验)。各种不可避免的装运和装配流程会导致这些值减小。在大多数情况下,盐雾试验得出的耐腐蚀性无法在实际的装配和工作条件下实现。在设计连接时,设计师必须考虑组合材料、必要的涂层以及操作期间的环境条件,以便选择合适的防腐蚀涂层。
摩擦系数:
µges = 0.09-0.14 (VDA 235-101)
法兰头螺钉可降低放置在接触面上时预张紧力损失的风险。与传统的六角头(无法兰)相比,拧紧过程中螺钉头下方产生的表面压力较低,因为力分布在较大的接触面上。
优势:
- 与使用垫圈的连接相比,需要连接的零件更少,因此减少了沉降。
- 凹形垫圈压向接触面会增加连接的弹性,从而抵消发生的沉降/蠕动,并防止预张紧损失。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!