Longlife 和 Speed 平底钻头
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 适合在软木和硬木、涂层层压板和 MDF 板中钻孔,钻孔精确、无开裂。
| 建议转速 | ||
| 孔径 | 软木 | 硬木/MDF |
| > 12 毫米 | 2400 转/分钟 | 2000 转/分钟 |
| > 16 毫米 | 2400 转/分钟 | 1500 转/分钟 |
| > 25 毫米 | 1800 转/分钟 | 1000 转/分钟 |
| > 35 毫米 | 1600 转/分钟 | 900 转/分钟 |
| > 70 毫米 | 1000 转/分钟 | 500 转/分钟 |
应用
Longlife 和 Speed 平底钻头可以以手导式方式或固定式方式使用(例如装在数控加工中心中)。鉴于此,根据材料的不同,必须遵守不同的切削值。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!