浏览器不支持,请手动加入收藏夹
Z0 LED 头灯
Z0 LED 头灯 - 1
Z0 LED 头灯 - 2
Z0 LED 头灯 - 3
Z0 LED 头灯 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Z0 LED 头灯

符合所有 ATEX 要求 (2014/34/EU)

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 适合 ATEX 1 类防爆分区/CENELEC 0 类防爆分区使用

始终存在易爆性气体环境(超过 1,000 小时/年)


  • 三种照明模式(低功率、正常功率、闪光)

  • 旋转灯头
性能证明

EX II 1 G Ex ia op 为 IIC T4...T3 Ga

产品须知

0827809511在有爆炸危险的区域内使用时,务必确保使用零件号为 0827809511 的电池!严禁使用其它电池。


电池不在交货范围内。

应用

EX II 1 G Ex ia op 为 IIC T4...T3 Ga