五种照明模式
聚光灯 100%(6 小时 - 250 米),聚光灯 50%(11 小时 - 120 米),泛光灯 100%(6 小时 - 75 米),泛光灯 50%(11 小时 - 50 米),闪光灯模式泛光灯(16 小时 - 50 米)
- 应急照明功能
- 可用作警示灯
- 灯头下方有磁性存储区
- 可 110° 旋转的灯头
- 带充电指示灯的充电底座
- 易于操作的旋钮开关,可用于选择照明模式
- 用于显示电量的 LED 显示屏
- 过载保护和深度放电保护
- 防滑底座
- 用于专业工作任务的最高等级材料
产品须知
不适用于爆炸性区域。
应用
室内室外均可使用。
适用于消防部门、救援和安全服务、商业和工业领域。可作为道路交通中的警示灯使用(与橙色漫射透镜配合使用)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!