3 瓦高性能 LED
由优质航空级铝材制成
NiMH 电池组 6 伏特/3000 毫安 - 可单独充电
从 230 伏特(50-60 赫兹交流电)电源组或 12-24 伏特直流电适配器充电
微控制器充电技术
电池电量耗尽后的充电时间约为 6 小时
照明时间最长可达 24 小时
大约 7 小时后,灯具的亮度会开始慢慢下降
具有聚焦功能
壁架(充电站)带有用于车辆安装的橡胶垫
充电插座盖,可防止污渍和受潮
IP40(盖住充电插座时为 IP54)
如果购买了替换电池,则可以对电池充电,以使灯具连续照明
也可以将电池组放在充电插座中对其进行单独充电
过度充电保护
LED 电量显示屏(绿色表示电池电量已满/红色表示在对电池充电)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!