- 稳固耐用本体:采用 ABS 材料橡胶把手。
- 内含飞利浦大功率 LED 灯。
- 电池类型:3 节 AAA 电池。
- 照明持续时间长达 8 小时(灯亮度在大约 2 小时后才开始缓慢降低)。
- 可通过移动灯头来聚焦焦点。
- IP 56 级高度防尘防水保护。
- 单手滑动车架聚焦机构。
- 尺寸:40 毫米 × 130 毫米
- 重量:约 75 克(不含电池)
应用适用于行业、手工艺行业、业余爱好和休闲行业要求最苛刻的用户。用于接待组套 0964 251 930。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!