塑料 LED 手电筒
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
光照输出:200 流明
- 焦距:6000lx @1.0m
- 离焦:600 lx @1.0m
照明距离:150 米(聚焦时)
稳固耐用
带 ABS 材料和橡胶手柄。
电池类型:3 节 AAA 电池
照明持续 3 小时后,光输出下降到 10%。
移动灯头
可聚焦焦点
单手滑动式滑座聚焦机制
应用适用于工业、手工艺行业、业余爱好和休闲行业的用户。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!