浏览器不支持,请手动加入收藏夹
Klebfix GEL 超强力胶水
Klebfix GEL 超强力胶水 - 1
Klebfix GEL 超强力胶水 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Klebfix GEL 超强力胶水

凝胶形式的防流淌超强力胶水即使在架空或垂直表面上也能精确应用

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

持久耐用


凝胶状特性可有效防止材料流淌



快凝


粘合剂可迅速硬化



通用型


可粘附光滑和吸附性表面



清洁应用


开盖便捷,使工作更轻松



不含溶剂和硅

产品须知
  • 建议佩戴防护手套和护目镜。

  • 如果表面太干或酸化,这将延迟或防止硬化,而较高的水分和碱性表面将有加速作用。

  • 由于周围表面上的蒸汽压力和湿气较高,粘附点周围可能会出现白色沉积物(起霜效应)。这些是硬化的粘性蒸汽。可以使用丙酮等方法去除它们。但是,必须确保的是,要清洁的零件表面还要能耐受丙酮。通过经济地使用粘合剂,确保工作区域内有足够的空气湿度和通风,可以防止/减少起霜。
应用
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 合 1
Klebfix
4 合 1
刷涂
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
金属⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
不锈钢
黄铜
钢/铁
塑料ABS
GRP⚫1
EPDM
橡胶
硬质泡沫⚫1⚫1⚫1⚫1
氯丁橡胶
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
聚酰胺
聚碳酸酯 = PC
聚苯乙烯⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
硅胶⚫1
泡沫聚苯乙烯⚫1⚫1
油漆面油漆面
木材和木质材料木材(MDF、层压板)
层压板
(Resopal、Ultrapas)
装饰面板
软木
石材和建筑材料混凝土
沥青表面
加气混凝土、石膏、石膏板
人造石(Corian、Varicor)
HPL
天然石材(大理石、花岗岩)⚫1
石材
水泥纤维板
其它搪瓷⚫1
玻璃
玻璃纤维
镜子⚫1
瓷器、陶瓷、瓷砖
卡纸板
网格
皮革
0893 09
0893 090
0893 090 0
0893 090 030
0893 0910893 0920893 4230893 0940893 403
0893 403 1
0893 093 090
抗张抗剪强度值符合 ISO 4587 标准
抗张强度值符合 ASTM D412 标准
抗剪强度值符合 DIN 83283 标准
材料典型粘接时间 典型的抗张和抗剪强度值
<10 分钟15 - 25 牛/平方毫米
<5 分钟7 - 10 牛/平方毫米
丁腈橡胶<1 分钟5 - 10 牛/平方毫米
聚碳酸酯<5 分钟5 - 10 牛/平方毫米
ABS<5 分钟6 - 10 牛/平方毫米
材料典型粘接时间 典型抗张强度值
EPDM <1 分钟2 - 6 牛/平方毫米
氯丁橡胶< 1 分钟5 - 15 牛/平方毫米
丁腈橡胶<1 分钟5 - 15 牛/平方毫米
材料典型粘接时间 典型抗剪强度值
钢(喷砂)<10 分钟>15 牛/平方毫米
<5 分钟>10 牛/平方毫米
丁腈橡胶<1 分钟>10 牛/平方毫米
聚碳酸酯<5 分钟<6 牛/平方毫米

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!