持久耐用
凝胶状特性可有效防止材料流淌
快凝
粘合剂可迅速硬化
通用型
可粘附光滑和吸附性表面
清洁应用
开盖便捷,使工作更轻松
不含溶剂和硅
产品须知
- 建议佩戴防护手套和护目镜。
- 如果表面太干或酸化,这将延迟或防止硬化,而较高的水分和碱性表面将有加速作用。
- 由于周围表面上的蒸汽压力和湿气较高,粘附点周围可能会出现白色沉积物(起霜效应)。这些是硬化的粘性蒸汽。可以使用丙酮等方法去除它们。但是,必须确保的是,要清洁的零件表面还要能耐受丙酮。通过经济地使用粘合剂,确保工作区域内有足够的空气湿度和通风,可以防止/减少起霜。
应用
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 合 1 | Klebfix 4 合 1 刷涂 | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| 橡胶 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 硬质泡沫 | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| 氯丁橡胶 | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| 聚酰胺 | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| 聚碳酸酯 = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 聚苯乙烯 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 硅胶 | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| 泡沫聚苯乙烯 | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| 油漆面 | 油漆面 | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 木材和木质材料 | 木材(MDF、层压板) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| 层压板 (Resopal、Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 装饰面板 | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| 软木 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| 石材和建筑材料 | 混凝土 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| 沥青表面 | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| 加气混凝土、石膏、石膏板 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| 人造石(Corian、Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| 天然石材(大理石、花岗岩) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| 石材 | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| 水泥纤维板 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| 其它 | 搪瓷 | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| 玻璃 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 玻璃纤维 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| 镜子 | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| 瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 纸 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 卡纸板 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 网格 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| 皮革 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| 金属 | 铝 | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| 铅 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| 不锈钢 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 铜 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| 黄铜 | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| 钢/铁 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| 锌 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 塑料 | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 1.带底漆 0893 091 5 2.带促进剂 0893 301 20 | ||||||||
| 抗张强度值符合 ASTM D412 标准 | 抗剪强度值符合 DIN 83283 标准 | |
| 抗张抗剪强度值符合 ISO 4587 标准 | ||
| 材料 | 典型粘接时间 | 典型的抗张和抗剪强度值 |
| 钢 | <10 分钟 | 15 - 25 牛/平方毫米 |
| 铝 | <5 分钟 | 7 - 10 牛/平方毫米 |
| 丁腈橡胶 | <1 分钟 | 5 - 10 牛/平方毫米 |
| 聚碳酸酯 | <5 分钟 | 5 - 10 牛/平方毫米 |
| ABS | <5 分钟 | 6 - 10 牛/平方毫米 |
| 材料 | 典型粘接时间 | 典型抗张强度值 |
| EPDM | <1 分钟 | 2 - 6 牛/平方毫米 |
| 氯丁橡胶 | < 1 分钟 | 5 - 15 牛/平方毫米 |
| 丁腈橡胶 | <1 分钟 | 5 - 15 牛/平方毫米 |
| 材料 | 典型粘接时间 | 典型抗剪强度值 |
| 钢(喷砂) | <10 分钟 | >15 牛/平方毫米 |
| 铝 | <5 分钟 | >10 牛/平方毫米 |
| 丁腈橡胶 | <1 分钟 | >10 牛/平方毫米 |
| 聚碳酸酯 | <5 分钟 | <6 牛/平方毫米 |
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用
由于胶稠度良好,氰基丙烯酸酯结构胶非常适合架空或垂直表面上的粘接任务。Klebfix GEL 可确保胶珠稳定,并防止粘合剂流动。超强力胶水适用于为木质和塑料窗户粘接型材橡胶、安装标志、粘接橡胶密封、修复断裂的边缘等
说明
基材必须清洁、干燥且没有油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。将一层薄且均匀的粘合剂涂抹在其中一个待粘接表面上。立即施加足够的压力压紧,以确保完成粘合。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!