带涂抹刷的瓶子
- 可以简单、可靠、极其精确涂抹粘合剂
- 非常适合连接非常薄和小的表面
- 即便对于极薄的粘合层,也可以“架空”应用
特殊瓶口
如果瓶子翻倒,粘合剂不会溢出
快凝
粘合剂可迅速硬化
通用应用
粘合光滑和多孔基材
不含溶剂和硅
产品须知
- 建议佩戴防护手套和护目镜。
- 由于周围表面上的蒸汽压力和湿气较高,粘附点周围可能会出现白色沉积物(起霜效应)。这些是硬化的粘性蒸汽。可以使用丙酮等方法去除它们。但是,必须确保的是,要清洁的零件表面还要能耐受丙酮。通过经济地使用粘合剂,确保工作区域内有足够的空气湿度和通风,可以防止/减少起霜。
应用
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 合 1 | Klebfix 4 合 1 刷涂 | Klebfix GAN | Klebfix 2C | ||
金属 | 铝 | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
铅 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
不锈钢 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
铜 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
黄铜 | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
钢/铁 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
锌 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
塑料 | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
橡胶 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
硬质泡沫 | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
氯丁橡胶 | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
聚酰胺 | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
聚碳酸酯 = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
聚苯乙烯 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
硅胶 | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
泡沫聚苯乙烯 | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
油漆面 | 油漆面 | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
木材和木质材料 | 木材(MDF、层压板) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
层压板 (Resopal、Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
装饰面板 | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
软木 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
石材和建筑材料 | 混凝土 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
沥青表面 | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
加气混凝土、石膏、石膏板 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
人造石(Corian、Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
天然石材(大理石、花岗岩) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
石材 | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
水泥纤维板 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
其它 | 搪瓷 | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
玻璃 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
玻璃纤维 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
镜子 | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
纸 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
卡纸板 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
网格 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
皮革 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 | ||
1.带底漆 0893 091 5 2.带促进剂 0893 301 20 |
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用
带涂抹刷的通用超强力胶水,适用于极薄、平整的粘合剂涂刷。
氰基丙烯酸酯结构胶专为多孔吸附性材料设计,适用于不均匀、粗糙的组份表面以及金属、塑料和橡胶。
非常适合连接非常薄和小的表面。典型的粘接用途包括用于木质和塑料窗户的异形橡胶、有缺口的包边条、木质模型、木质玩具、真皮座椅护套、玻璃/金属粘接。
说明
基材必须清洁、干燥且没有油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。将一层薄且均匀的粘合剂涂抹在其中一个待粘接表面上。立即施加足够的压力压紧,以确保完成粘合。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!