浏览器不支持,请手动加入收藏夹
蓄电池充电器,12/24 V–50 A,10–850 Ah
蓄电池充电器,12/24 V–50 A,10–850 Ah - 1
蓄电池充电器,12/24 V–50 A,10–850 Ah - 2
蓄电池充电器,12/24 V–50 A,10–850 Ah - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

蓄电池充电器,12/24 V–50 A,10–850 Ah

多功能装置,用于为蓄电池和车辆电气系统提供支持,以及在不断开车辆电气系统的情况下为起动机电池充电和再充电。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

适用于配备 12 和 24 V 锂电池和铅酸电池的车辆


例如:适用于摩托车、客车、货车、农业机械、应急车辆、建筑机械、HGV



自动蓄电池和蓄电池电压检测



坚固紧凑的蓄电池充电器,带有防尘钢板外壳,也可以使用底部的钥匙孔安装在墙壁上



适合专业车间日常使用的多谐振转换器技术



操作直观,图形显示屏易于触摸



以 > 1.5 V(对于 12 V 车辆电气系统电压)和 3.0 V(对于 24 V 车辆电气系统电压)的剩余电压为蓄电池充电



脱硫模式,用于修复硫化蓄电池



针对以下情况提供防护:


  • 短路

  • 极性反接

  • 过压

  • 火花(防火花系统)

  • 内部电子装置过热


可通过 USB 接口执行维修和编程更新



插入式充电和电源电缆

应用