易于使用
设计轻巧、紧凑且符合人体工学原理
手柄上的旋转压力控制器可调节挤压速度的快慢
扣动扳机可进一步微调流速。
移动顺畅
快速触发阀上具有减振器
供气组件等具有保护措施且易于清洁
完全密封外壳
产品须知
气动打胶枪的平均耗气量约为 7.2 升/分钟。
小心:喷涂密封剂时最大工作压力为 6 巴。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!