浏览器不支持,请手动加入收藏夹
扭矩扳手,方形嵌件柄,14x18 毫米
扭矩扳手,方形嵌件柄,14x18 毫米 - 1
扭矩扳手,方形嵌件柄,14x18 毫米 - 2
扭矩扳手,方形嵌件柄,14x18 毫米 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

扭矩扳手,方形嵌件柄,14x18 毫米

方形底座上带有销锁,可快速更换刀具

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 根据设定的刻度值,触发精度为 +/- 3 % 公差

  • 防滑双组份手柄

  • 采用易于读取的牛米和磅-英尺大号双刻度。

  • 转动手柄即可轻松精确地调整扭矩

  • 使用后不必释放扭矩扳手,即不必将其重置为最低刻度值

  • 使用锁定旋钮可以安全锁定和轻松解锁设置

  • 达到特定扭矩时会发出清晰的声音和手感提示,以进行精确螺钉拧紧操作

  • 包括符合性声明和序列号

  • 可持续的产品包装非常坚固,防水防油,由 100 % PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100 % 可回收
产品须知
  • 扭矩扳手属于精密工具,必须使用合适的测量设备定期进行检查,并根据需要进行调整

  • 我们建议在 12 个月或 5,000 次螺钉拧紧操作后,通过伍尔特维修服务(主服务)进行年度校准间隔时间从首次使用扭矩扳手时开始