浏览器不支持,请手动加入收藏夹
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 - 1
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 - 2
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 - 3
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 - 4
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 - 5
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 - 6
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 - 7
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 - 8
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 - 9
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 - 10
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 - 11
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 - 12
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 - 13
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式 - 14

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式

通用真空吸尘器,适用于建筑工地,具有 L 级认证和自动滤芯清洁功能

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

粉尘级别:L 级认证


保证吸尘效率达到 99%,符合 EN 60335-2-69 标准



Würth 系统工具箱的存储和安装选件


扁平容器头



附件可以储存在设备上,随时可以使用


集成了接头喷嘴和工具套筒的存储功能,带有快速连接、柔性软管和电源线存储功能



适用于建筑工地


坚固的容器,带保险杠和坚固的大型金属滚轮



防静电措施


由于接地连接支架和交付范围内包含的导电附件,静电荷会被释放,因此保证了防静电荷的安全保护。



易于操作和控制各种功能


开/关,15 秒/60 秒滤芯清洁和速度控制开关



方便用户将其与电动工具配合使用


带霍尔传感器的插座,用于自动检测电动工具,这允许通过连接的电动工具控制真空吸尘器。



自动滤芯清洁系统


  • 根据所选的时间间隔(15 或 60 秒),可通过空气吹扫自动清洁平折滤芯。

  • 确保长时间无中断运行

  • 低噪音级别

  • 滤芯使用寿命长

  • 维护成本低
产品须知
  • 干式吸尘时,必须使用集尘袋和平折滤芯。切勿不装滤芯系统就进行吸尘,否则不仅会损坏真空电机,还可能因纤尘排放增加而危害身体健康。

  • 湿式吸尘时,请使用 PES 平折滤芯。