浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带梅花头的平头螺钉
带梅花头的平头螺钉 - 1
带梅花头的平头螺钉 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带梅花头的平头螺钉

ISO14583,碳钢8.8级,锌片涂层,银色(ZFSHL)

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

锌片涂层是不含六价铬的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



ZFSHL 的耐腐蚀性如下所示:


  • 直径 ≥ M6 - 480 小时*

  • 直径 ≥ M10 – 720 小时*


  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


  • 名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:


    • 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。

    • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ

    产品须知

    提高装配工作效率



    使用梅花 (TX) 紧固件连接元件时,作用力通过驱动头的侧面传输到较大的表面上,而不是像六角套筒驱动那样,作用力集中在一个点上。这种设计有几个优点:


    • 减少工具磨损

    • 因为作用力分配均匀,所以工具不会打滑

    • 不会损坏表面涂层

    • 无晃动

    • 螺钉牢固定位


    梅花驱动头必须符合 DIN EN ISO 10664


    • 因此,梅花头连接元件已实现标准化,可以在世界各地使用