锌片涂层是不含六价铬的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
ZFSHL 的耐腐蚀性如下所示:
- 直径 ≥ M6 - 480 小时*
- 直径 ≥ M10 – 720 小时*
名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:
- 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
产品须知
提高装配工作效率
使用梅花 (TX) 紧固件连接元件时,作用力通过驱动头的侧面传输到较大的表面上,而不是像六角套筒驱动那样,作用力集中在一个点上。这种设计有几个优点:
- 减少工具磨损
- 因为作用力分配均匀,所以工具不会打滑
- 不会损坏表面涂层
- 无晃动
- 螺钉牢固定位
梅花驱动头必须符合 DIN EN ISO 10664
- 因此,梅花头连接元件已实现标准化,可以在世界各地使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!