浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带柄和细牙螺纹的六角螺栓
带柄和细牙螺纹的六角螺栓  - 1
带柄和细牙螺纹的六角螺栓  - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带柄和细牙螺纹的六角螺栓

ISO 8765,镀锌钢 10.9,厚膜钝化 (VZD)

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层。



优势概览:



  • 是 A2C 或 A3C 的不含六价铬的替代选择

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀
产品须知

ISO 8765 取代了 DIN 960 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。