六角螺母,带细牙螺纹
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
产品须知
ISO 8673 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | ISO 8673 仅规定了细牙螺纹 | 在 ISO 4032 中包含了标准螺纹。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!