不含六价铬的镀锌银色锌镍涂层 (ZNSHL) 紧固件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。
耐腐蚀性:
- 直径 ≥ M2 – 360 小时*
- 直径 ≥ M4 – 600 小时*
- 直径 ≥ M10 – 720 小时*
- *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀
优势概览:
- 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 的规定
- 不含六价铬
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
- 耐热能力高达 120°C
- 涂层分布均匀
- 实用美观
产品须知
ISO 8673 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | ISO 8673 仅规定了细牙螺纹 | 在 ISO 4032 中包含了标准螺纹。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!