浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母,带细牙螺纹
六角螺母,带细牙螺纹 - 1
六角螺母,带细牙螺纹 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,带细牙螺纹

ISO 8673 钢 8,银色锌片涂层 (ZFSHL)

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆装配、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



对于 ZFSHL,耐腐蚀性为:


  • 直径 ≥ M6 - 480h*

  • 直径 ≥ M10 - 720h*


  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


  • 型号 ZFSHL 是指以下防腐涂层:


    • 锌片涂层、有面漆、银色、有调整摩擦系数的润滑剂。

    • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ – 0.14μ

    产品须知

    ISO 8673 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了标称直径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | ISO 8673 仅规定了细牙螺纹 | 在 ISO 4032 中包含了标准螺纹。