锌片涂层是不含六价铬的防腐涂层,适用于商务车辆装配、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
ZFSHL 的耐腐蚀性为:
- 直径 ≥ M6 - 480 小时*
- 直径 ≥ M10 - 720 小时*
名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:
- 银色带面漆锌片涂层,有调整摩擦系数的润滑剂。
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
产品须知
ISO 8673 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | ISO 8673 仅规定了细牙螺纹 | 在 ISO 4032 中包含了标准螺纹。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!