浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带套圈的半圆平头梅花槽螺钉
带套圈的半圆平头梅花槽螺钉 - 1
带套圈的半圆平头梅花槽螺钉 - 2

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带套圈的半圆平头梅花槽螺钉

类似于 ISO 7380-2,钢 010.9,镀锌,蓝色钝化 (A2K)

阅读货品描述

提供 15 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

提高安装工作效率



使用梅花 (TX) 紧固件连接元件时,作用力通过驱动头的侧面传输到较大的表面上,而不是像六角凹头紧固件那样,作用力集中在一个点上。这种设计有几个优点:


  • 减少工具磨损

  • 优化了所施加的接触力,因此工具不会打滑

  • 不损坏表面涂层

  • 不摆动

  • 螺钉牢固就位


梅花驱动头必须符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,梅花头连接元件已实现标准化,可以在世界各地使用

产品须知

由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1