提高安装工作效率
使用梅花 (TX) 紧固件连接元件时,作用力通过驱动头的侧面传输到较大的表面上,而不是像六角凹头紧固件那样,作用力集中在一个点上。这种设计有几个优点:
- 减少工具磨损
- 优化了所施加的接触力,因此工具不会打滑
- 不损坏表面涂层
- 不摆动
- 螺钉牢固就位
梅花驱动头必须符合 DIN EN ISO 10664
- 因此,梅花头连接元件已实现标准化,可以在世界各地使用
产品须知
由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!