浏览器不支持,请手动加入收藏夹
半圆平面宽度螺钉,带六角凹头
半圆平面宽度螺钉,带六角凹头 - 1
半圆平面宽度螺钉,带六角凹头 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

半圆平面宽度螺钉,带六角凹头

ISO 7380-1,钢 010.9,锌片涂层,银色 (ZFSHL)

阅读货品描述

提供 14 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆装配、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



对于 ZFSHL,耐腐蚀性为:


  • 直径 ≥ M6 - 480h*

  • 直径 ≥ M10 - 720h*


  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


  • 型号 ZFSHL 是指以下防腐涂层:


    • 锌片涂层、有面漆、银色、有调整摩擦系数的润滑剂。

    • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ – 0.14μ

    产品须知

    由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1