锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆装配、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
对于 ZFSHL,耐腐蚀性为:
- 直径 ≥ M6 - 480h*
- 直径 ≥ M10 - 720h*
型号 ZFSHL 是指以下防腐涂层:
- 锌片涂层、有面漆、银色、有调整摩擦系数的润滑剂。
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ – 0.14μ
产品须知
由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!