浏览器不支持,请手动加入收藏夹
平垫圈 - 大外径 DIN EN ISO 7093-1,A2 不锈钢
平垫圈 - 大外径 DIN EN ISO 7093-1,A2 不锈钢 - 1
平垫圈 - 大外径 DIN EN ISO 7093-1,A2 不锈钢 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

平垫圈 - 大外径 DIN EN ISO 7093-1,A2 不锈钢

硬度等级 200 HV

阅读货品描述

提供 10 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 大外径垫圈

  • 最小硬度 200 HV
产品须知

DIN 9021 已被国际标准 DIN EN ISO 7093-1 取代。



标称尺寸 2.5 和 7 不再包含在 DIN EN ISO 7093-1 中,因此作为 DIN 9021 仍然有效。