平垫圈 - 大外径 DIN EN ISO 7093-1,A2 不锈钢
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 大外径垫圈
- 最小硬度 200 HV
产品须知
DIN 9021 已被国际标准 DIN EN ISO 7093-1 取代。
标称尺寸 2.5 和 7 不再包含在 DIN EN ISO 7093-1 中,因此作为 DIN 9021 仍然有效。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!