浏览器不支持,请手动加入收藏夹
平垫圈 — 大号系列
平垫圈 — 大号系列   - 1
平垫圈 — 大号系列   - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

平垫圈 — 大号系列

ISO 7093-1,钢 300 HV,锌片涂层,银色 (ZFSH)

阅读货品描述

提供 6 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



ZFSH 的耐腐蚀性如下:


  • 直径 ≥ M6 - 480h*

  • 直径 ≥ M10 - 720h*

* 指导值:根据 ISO9227 NSS 进行了盐雾试验,在现场无螺纹之处未发生基底金属腐蚀

产品须知

ZFSH 的含义如下:


银色带面漆锌片涂层,没有改变摩擦系数的润滑剂。



DIN 9021 已被国际标准 DIN EN ISO 7093-1 取代。


标称尺寸 2.5 和 7 不再包含在 DIN EN ISO 7093-1 中,因此作为 DIN 9021 仍然有效。