锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
ZFSH 的耐腐蚀性如下:
- 直径 ≥ M6 - 480h*
- 直径 ≥ M10 - 720h*
* 指导值:根据 ISO9227 NSS 进行了盐雾试验,在现场无螺纹之处未发生基底金属腐蚀
产品须知
ZFSH 的含义如下:
银色带面漆锌片涂层,没有改变摩擦系数的润滑剂。
DIN 9021 已被国际标准 DIN EN ISO 7093-1 取代。
标称尺寸 2.5 和 7 不再包含在 DIN EN ISO 7093-1 中,因此作为 DIN 9021 仍然有效。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!