取代 DIN 9021
产品须知DIN 9021 已被国际标准 DIN EN ISO 7093-1 取代。标称尺寸 2.5 和 7 不再包含在 DIN EN ISO 7093-1 中,因此作为 DIN 9021 仍然有效。DIN EN ISO 4014 中直径为 M10、M12、M14 和 M22 的扳手尺寸已在 DIN 931 的基础上进行了更改。因此,具有这些直径的产品同时符合 DIN 931 和 DIN EN ISO 的规定。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!