浏览器不支持,请手动加入收藏夹
平垫圈 - 大外径
平垫圈 - 大外径 - 1
平垫圈 - 大外径 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

平垫圈 - 大外径

ISO 7093-1,钢 200 HV,镀锌,蓝色钝化 (A2K)

阅读货品描述

提供 9 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

取代 DIN 9021

产品须知

DIN 9021 已被国际标准 DIN EN ISO 7093-1 取代。



标称尺寸 2.5 和 7 不再包含在 DIN EN ISO 7093-1 中,因此作为 DIN 9021 仍然有效。



DIN EN ISO 4014 中直径为 M10、M12、M14 和 M22 的扳手尺寸已在 DIN 931 的基础上进行了更改。因此,具有这些直径的产品同时符合 DIN 931 和 DIN EN ISO 的规定。