大外径垫圈
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
垫圈带有无铬 (VI) 镀锌镍银涂层 (ZNBH),适用于腐蚀风险较高的应用。它们从功能和视觉效果上,完美补充了程序中具有锌镍黑 (ZNBHL) 表面的螺钉和螺母。
耐腐蚀性:
- 用于 ≥ M2–360 h* 的垫圈
- 用于 ≥ M4–480 h* 的垫圈
- 用于 ≥ M10–720 h* 的垫圈
- *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀
优势概览:
- 基底金属耐腐蚀性约为 720 个小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准
- 不含铬 (VI)
- 热容量高达 120°C
- 涂层分布均匀
- 实用而灵活
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!