浏览器不支持,请手动加入收藏夹
无倒角平垫圈
无倒角平垫圈 - 1
无倒角平垫圈 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

无倒角平垫圈

ISO 7089 钢 300 HV,锌镍银色 (ZNSH)

阅读货品描述

提供 6 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

垫圈带有不含六价铬的镀锌锌镍银色涂层 (ZNSH),适用于腐蚀风险较高的应用。它们从功能和视觉效果上,完美补充了程序中具有锌镍银 (ZNSHL) 表面的螺钉和螺母。



耐腐蚀性:



  • 用于 ≥ M2–360h* 的垫圈

  • 用于 ≥ M4–600h* 的垫圈

  • 用于 ≥ M10–720h* 的垫圈


  • *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀


优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性约为 720 个小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准

  • 不含六价铬

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观