垫圈
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
不含六价铬 (VI) 的镀锌厚膜钝化 (ZSM) 连接元件,与表面含六价铬 (VI) 的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层由基于铬 (III) 的钝化锌层带组成,带密封。带有 ZSM 涂层的垫圈可以与 ZSML 以及带有 VZD 涂层的螺纹零件配对。
优势概览:
- A2C 或 A3C 的无铬 (VI) 替代方案
- 热容量高达 120°C
- 涂层分布均匀
- 实用而灵活
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!