浏览器不支持,请手动加入收藏夹
垫圈
垫圈 - 1
垫圈 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

垫圈

ISO 7089,镀锌钢 200 HV,厚膜钝化,带密封 (ZSM)

阅读货品描述

提供 12 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

不含六价铬 (VI) 的镀锌厚膜钝化 (ZSM) 连接元件,与表面含六价铬 (VI) 的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层由基于铬 (III) 的钝化锌层带组成,带密封。带有 ZSM 涂层的垫圈可以与 ZSML 以及带有 VZD 涂层的螺纹零件配对。



优势概览:



  • A2C 或 A3C 的无铬 (VI) 替代方案

  • 热容量高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用而灵活