无倒角平垫圈
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆组装、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
ZFSH 的耐腐蚀性如下:
- 直径 ≥ M6 - 480h*
- 直径 ≥ M10 - 720h*
* 指导值:根据 ISO9227 NSS 进行了盐雾试验,在现场无螺纹之处未发生基底金属腐蚀
产品须知
ZFSH 的含义如下:
银色带面漆锌片涂层,没有改变摩擦系数的润滑剂。
应用
硬度为 300HV 的垫圈可用于强度等级 <= 10.9/10 的螺钉连接。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!