浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带 H 十字槽的沉头螺钉
带 H 十字槽的沉头螺钉 - 1
带 H 十字槽的沉头螺钉 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带 H 十字槽的沉头螺钉

ISO 7046-2,不锈钢 A2-70,本色

阅读货品描述

提供 43 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

ISO 7046-2 取代了 DIN 965 | 存在一些有限的相似度 | 更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 更改了十字槽穿透深度 | 移除了强度等级 5.8 和 A4-70 | ISO 7046-1 中包含了强度等级为 4.8 级的螺钉。