带 H 十字槽的沉头螺钉
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
产品须知
ISO 7046-2 取代了 DIN 965 | 存在一些有限的相似度 | 更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 更改了十字槽穿透深度 | 移除了强度等级 5.8 和 A4-70 | ISO 7046-1 中包含了强度等级为 4.8 级的螺钉。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!