浏览器不支持,请手动加入收藏夹
H 槽头沉头螺钉
H 槽头沉头螺钉 - 1
H 槽头沉头螺钉 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

H 槽头沉头螺钉

ISO 7046-2,银色锌片涂层钢 8.8 (ZFSHL)

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

ISO 7046-2 取代了 DIN 965 | 存在一些有限的相似度 | 更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 更改了槽头穿透深度 | 移除了强度等级 5.8 和 A4-70 | ISO 7046-1 中包含了强度等级为 4.8 级的螺钉。