产品须知
ISO 7046-1 取代了 DIN 965 | 存在一些有限的相似度 | 更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 更改了槽头穿透深度 | 强度等级为 8.8 的螺钉以及由不锈钢和有色金属制成的螺钉都包括在 ISO 7046-2 中。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
ISO 7046-1 取代了 DIN 965 | 存在一些有限的相似度 | 更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 更改了槽头穿透深度 | 强度等级为 8.8 的螺钉以及由不锈钢和有色金属制成的螺钉都包括在 ISO 7046-2 中。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!