带有镀锌无铬 (VI) 锌镍银色涂层 (ZNSHL) 的紧固件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。
耐腐蚀性:
- 直径 ≥ M2 – 360 小时*
- 直径 ≥ M4 – 600 小时*
- 直径 ≥ M10 – 720 小时*
- *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀
优势概览:
- 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 的规定
- 无铬 (VI)
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ–0.14 μ
- 耐热能力高达 120°C
- 涂层分布均匀
- 实用而灵活
产品须知
ISO 7040 取代了 DIN 982 | 有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22 | 另外添加了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!