不含六价铬 (VI) 的镀锌厚膜钝化 (VZD) 紧固件,与表面含六价铬 (VI) 的紧固件相比,是一种可持续的替代选择。涂层包含基于三价铬 (III) 的钝化锌层。
优势一览:
- 是 A2C 或 A3C 的不含六价铬 (VI) 的替代选择
- 耐热能力高达 120 °C
- 涂层分布均匀
产品须知
ISO 7040 取代了 DIN 982 | 不可完全互换 | 移除了螺纹 M7、M18、M22 | 添加了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!