带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)
		
	在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
锌片涂层是不含铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:
- 直径 ≥ M6 - 480h*
- 直径 ≥ M10 - 720h*
型号 ZFSHL 是指以下防腐涂层:
- 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。
- 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
产品须知
							
						ISO 7040 取代了 DIN 982 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M7、M18、M22 | 另外添加了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!