浏览器不支持,请手动加入收藏夹
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,钢 10.9,本色
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,钢 10.9,本色 - 1
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,钢 10.9,本色 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,钢 10.9,本色

阅读货品描述

提供 467 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • DIN 912 已被国际标准 ISO 4762 取代。

  • 直径 M1.4、M18、M22、M27、M33、M72、M80、M90 和 M100,以及标称长度 2 毫米,均不包含在 ISO 4762 中。因此,在供应时这些直径和长度仍然标注为 DIN 912
产品须知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。