960 件组套
- 100 件六角凹头螺钉 M4 x 16/M4 x 20/M4 x 25/M4 x 30 毫米
- 100 件六角凹头螺钉 M5 x 16 毫米
- 80 件六角凹头螺钉 M5 x 20 毫米
- 50 件六角凹头螺钉 M5 x 25/M5 x 30 毫米
- 50 件六角凹头螺钉 M6 x 16/M6 x 20 毫米
- 40 件六角凹头螺钉 M6 x 25/M6 x 30 毫米
- 30 件六角凹头螺钉 M8 x 16/M8 x 20 毫米
- 20 件六角凹头螺钉 M8 x 25/M8 x 30 毫米
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!