浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角凹头带帽螺钉
六角凹头带帽螺钉 - 1
六角凹头带帽螺钉 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角凹头带帽螺钉

ISO 4762 钢 10.9,银色锌片涂层,Dacromet 320 A

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。