不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层。
优势概览:
- 是 A2C 或 A3C 的不含六价铬的替代选择
- 耐热能力高达 120°C
- 涂层分布均匀
产品须知
ISO 4035 取代了 DIN 439-2(带倒角)| 有一些相似度(不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035)| 为 M10、M12、M14、M22 更改了对边宽 | 移除了标称直径 M1.8 | ISO 4035 仅规定了标准螺纹 |细牙螺纹移至 ISO 8675。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!