浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母
六角螺母 - 1
六角螺母 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母

ISO 4032,镀锌钢 8,厚膜钝化 (VZD)

阅读货品描述

提供 12 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

不含六价铬 (VI) 的镀锌厚膜钝化连接元件 (VZD),与表面含六价铬 (VI) 的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬 (III) 的钝化锌层。



优势概览:



  • 是 A2C 或 A3C 的不含六价铬 (VI) 的替代选择

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀
产品须知

ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。