浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母
六角螺母 - 1
六角螺母 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母

ISO 4032,聚酰胺 6.6,天然

阅读货品描述

提供 11 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 公制标准螺纹

  • 抗张强度为 60-80 牛/平方毫米

  • 耐矿物油、汽油和弱碱性溶液。

  • 可耐受 -40°C 至 +150°C 的温度

  • 吸水性达 8-10%
产品须知

ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了标称直径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。