- 满足“AD 2000 实施规程 W 7”和“TRD 106”中有关无需根据 DIN EN 10204 提供测试证书 3.1 的豁免条件(参见 VdTÜV 数据表 1253/4)
- 由于对强度等级的名称进行了修改 2,因此不包括碱性转炉钢(钢生产技术)
产品须知
“VdTÜV 数据表 1253/4”包含已通过德国技术监督组织 (TÜO) 专家审查的螺栓和螺母制造商。产品标有制造商代码和强度等级
ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!